咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压膨胀夹头 短型,HT 规格
商品编号
302028
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302028 12
302028 20
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 L1
配套适用的缩径套
42mm
12mm
50mm
31mm
302140; 302135
49mm
20mm
64.5mm
45.5mm
302160; 302165; 302150; 302155
销售价 数量
 
4867.25
4389.06

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:液压膨胀夹头 短型,HT 规格
商品编号:302028 20
应用

  • 用于铣削时的重度切削加工。
  • 最高的可传递扭矩 550 Nm,HT 规格(High Torque)。
  • 理想的阻尼性能,从而获得完美的工件表面,并可提高使用寿命和保护主轴。

技术说明

  • 经过优化设计,确保极高的整体刚性。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 轴向长度可调节(调节范围 10 mm)。
  • 通过变径套使得应用更加灵活。

可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,缩径套编号 302135 ~ 302180。
提示

V = 最大长度调整范围!
使用过长刀具和进行 TPC 加工应多加注意。
技术参数
固定器
SK 40
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
刀柄标准
ISO 7388-1
径向跳动精度
≤ 3µm
切削加工策略
HSC HPC -
属性
外径 D
49mm
夹紧直径 D1
20mm
悬伸长度 A 尺寸
64.5mm
有效长度 L1
45.5mm
配套适用的缩径套
302160; 302165; 302150; 302155
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加