咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压膨胀夹头 超短型,类型 AD
商品编号
302026
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302026 20
L2
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
螺纹 M
调整行程 V
配套适用的缩径套
重量
47mm
49.5mm
20mm
42mm
M16×1
10mm
302160; 302155
1.3kg
销售价 数量
 
7069.40

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:液压膨胀夹头 超短型,类型 AD
商品编号:302026 20
应用

用于钻孔,铰孔和精铣。
技术说明

短小细长型:
  • 同心度 ≤ 3 µm。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 轴向长度可调节(调节范围 10 mm)。
  • 通过变径套使得应用更加灵活。
  • 冷却液压力最高 80 bar。

供货范围

包括带 T 型手柄的六角扳手。
可选附件

用于直接夹紧的止动螺丝或变径套可按需求供货。
拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308810– 308830,规格尺寸 12;20;32:中间衬套编号 302135 − 302180。
技术参数
刀柄标准
ISO 7388-1
固定器
SK 40A = 24.5
切削加工策略
HSC
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3µm
型式
AD
内冷式
有,最高 80 bar
属性
L2
47mm
外径 D
49.5mm
夹紧直径 D1
20mm
直径 D2
42mm
螺纹 M
M16×1
调整行程 V
10mm
配套适用的缩径套
302160; 302155
重量
1.3kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加