咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转位刀片 HB7025-1
商品编号
268091
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268091 HB7025-1
268091 HB7125-1
268091 HU7315-1
主要应用
切割深度 ap
断屑槽
P
0.05mm - 0.4mm
AF
销售价 数量
 
247.18
247.18
276.50
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:转位刀片 HB7025-1
商品编号:268091
技术参数
可转位刀片型材
通用
USP1
CCGT 030102
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加