咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微型转位刀片,开槽,全半径
商品编号
270050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270050 8/0,8
270050 8/1,2
270050 8/2,0
270050 11/0,8
270050 11/1,2
270050 11/2,0
刀片厚度 T
最大切割深度 tmax
最小直径 Dmin
进给量 f
顶尖与中心之间的距离 L3
8mm
3.6mm
4.8mm
4mm
2.3mm
0.02mm/rev - 0.03mm/rev
销售价 数量
 
351.36
351.36
351.36
352.66
352.66
352.66

商品详情

商品名称:微型转位刀片,开槽,全半径
商品编号:270050 11/0,8
技术参数
类型
HB720
属性
刀片厚度 T
4mm
最大切割深度 tmax
最小直径 Dmin
进给量 f
顶尖与中心之间的距离 L3
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加