咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 类型 ADB,带冷却输送孔
商品编号
301090
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301090 16
301090 22
301090 27
301090 32
301090 40
301090 50
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
相匹配的特殊扳手,编号309840
铣刀杆长度 L4
16
38mm
35mm
16
17mm
22mm
22
48mm
35mm
22
19mm
27mm
27
60mm
35mm
27
21mm
32mm
32
78mm
50mm
32
24mm
40mm
40
89mm
50mm
40
27mm
50mm
50
120mm
70mm
50
30mm
销售价 数量
 
2100.60
2100.60
2134.76
2245.75
2595.87
3330.22
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 类型 ADB,带冷却输送孔
商品编号:301090 50
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,特种扳手编号 309840。
供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
技术说明

  • 装夹直径 40 起,带有 4 个螺纹孔,用于装夹符合 DIN 2079 标准要求的刀头。
  • 锥柄、轴颈以及环形凸缘上的接触面都经过研磨。
  • 短柄系列。
  • 增加了轴环的接触面积。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。

  • 带有 4 个冷却通道孔。
  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。

技术参数
标准
DIN 6357
冷却通道孔
不能封闭
刀柄标准
ISO 7388-1
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
切削加工策略
HPC
固定器
SK 50,短型
型式
ADB
径向跳动精度
≤ 6µm
属性
刀杆直径 d1
50mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
50
外径 D
120mm
悬伸长度 A 尺寸
70mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
50
铣刀杆长度 L4
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加