咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
挂箱柜体
挂箱柜体
商品编号
A92535
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A92535 283
A92535 383
宽度
有效高度
深度
高度
564mm
200mm
600mm
564mm
300mm
600mm
383mm
销售价 数量
 
1308.36
1439.37

商品详情

商品名称:挂箱柜体
商品编号:A92535 383
颜色

整体浅灰色RAL 7035,粉末涂层。
提示

该物料为工作台的模块化配件。
技术说明

安装于工作台台面下。可根据“可用高度”装配抽屉。带锁,带抽屉单开功能。
注意

如需在左右两侧同时装吊柜,如无特别标注,默认高柜体在右侧,低柜体在左侧。抽屉依照正面高度由小到大,自上而下配置。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
属性
宽度
564mm
有效高度
300mm
深度
600mm
高度
383mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加