咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) uvex arc protect g1
手套(副) uvex arc protect g1
商品编号
094907
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094907 7
094907 8
094907 9
094907 10
094907 11
销售价 数量
 
285.97
285.97
285.97
285.97
285.97
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) uvex arc protect g1
商品编号:094907
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
标准

EN 388; EN 407
EN 61482-1-2 干扰电弧等级 1 (Boxtest)。
技术说明

uvex arc protect g1.在电气设备上工作时,能够防止干扰电弧的发热放电。
符合人体工程学的配合形状以及高度柔韧性确保了佩戴舒适性。可以与电工手套组合使用。
应用

在电气设备上工作时。
技术参数
长度
270mm
颜色
无烟煤色
载体材料
Modacryl- / Baumwollgestrick
EN 388:2016
1X21X
EN 407
4111XX
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加