咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) MASTER FIT OIL+
手套(副) MASTER FIT OIL+
商品编号
094308
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094308 6
094308 7
094308 8
094308 9
094308 10
094308 11
094308 12
手套类型
手套规格
防护类型
多用途手套
6
类别 II
多用途手套
7
类别 II
多用途手套
8
类别 II
多用途手套
9
类别 II
多用途手套
10
类别 II
多用途手套
11
类别 II
多用途手套
12
类别 II
销售价 数量
 
82.45
82.45
82.45
82.45
82.45
82.45
82.45
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:手套(副) MASTER FIT OIL+
商品编号:094308
标准

EN 388;EN 420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

采用 18 隔距针织技术并且具有丁腈与磨砂丁腈双涂层的多用途手套。手套内面和手指上的纹理表面在含油环境下保证很高的抓握力。不含 DMF。
MASTER FIT OIL+。丁腈橡胶全涂层延伸至手腕。让手套特别适用于潮湿和带油的工作环境。
技术参数
应用范围
精度
载体材料
尼龙
颜色
蓝色/黑色
涂层
丁腈,丁腈泡沫
EN 388:2016
4121X
编织技术
18G
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加