咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) MASTER CUT B OIL+
手套(副) MASTER CUT B OIL+
商品编号
094421
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094421 6
094421 7
094421 8
094421 9
094421 10
094421 11
094421 12
销售价 数量
 
152.52
152.52
152.52
152.52
152.52
152.52
152.52
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:手套(副) MASTER CUT B OIL+
商品编号:094421
标准

EN 388;EN 420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

18 针编织技术确保贴身而又极为舒适。舒适的丁腈微泡沫涂层提供极佳触感,并保证手指高度灵活。因此非常适合于小型锋利零件的精密处理。凭借延伸至指关节的丁腈橡胶全面涂层,同样非常适用于潮湿或有油的环境。手掌面和手指上打磨丁腈橡胶构成的第二层涂层确保了特别可靠的握持。带有经过强化的虎口部位,延长了使用寿命。
GARANT MASTER CUT B OIL+.非常柔软的割伤保护手套,割伤保护等级 B。非常适用于有油的、具有中等割伤危险的工作环境,例如在切削加工机床上。
技术参数
编织技术
18G
涂层
Nitril/Nitril gesandet
防割等级
B
EN 388:2016
4X42B
载体材料
HPPE
应用范围
精度
颜色
黑色
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加