咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
隔板适用于 U 形
隔板适用于 U 形
商品编号
955481
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955481 L
955481 M
宽度
搁板厚度
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
深度
高度
高度调整单位尺寸
690mm
30mm
100kg
478mm
30mm
37mm
540mm
30mm
100kg
478mm
30mm
37mm
销售价 数量
 
553.31
448.50

商品详情

商品名称:隔板适用于 U 形
商品编号:955481 M
颜色

煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。不可配置。
技术说明

适用于 UNI Tower 的钢板制搁板。为了防止倾翻,搁板被 Easyfix 塑料销锁住。
属性
宽度
540mm
搁板厚度
30mm
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
深度
478mm
高度
30mm
高度调整单位尺寸
37mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加