咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
附件,用于 UNI Tower M
附件,用于 UNI Tower M
商品编号
955475
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955475 BLUE
955475 GREEN
955475 GREY
955475 ORANGE
955475 PURPLE
955475 YELLOW
宽度
深度
颜色
高度
602mm
542mm
蓝色 RAL 5015
220mm
602mm
542mm
绿色 RAL 6037
220mm
602mm
542mm
无烟煤色 RAL 7016
220mm
602mm
542mm
橙色 RAL 2008
220mm
602mm
542mm
紫色 RAL 4008
220mm
602mm
542mm
黄色 RAL 1021
220mm
销售价 数量
 
1176.35
1176.35
1176.35
1176.35
1176.35
1176.35

商品详情

商品名称:附件,用于 UNI Tower M
商品编号:955475 ORANGE
颜色

带有相应颜色的粉末涂层。
提示

以单件形式供货,附件易于安装。
合适的图标(用途不同)请参见编号 955474。
技术说明

用于 UNI Tower 的附件由钢板制成,顶部封闭。用于标记例如急救或清洁站,提供工具或个人防护装置。
属性
宽度
602mm
深度
542mm
颜色
橙色 RAL 2008
高度
220mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加