咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
UNI Wall 可移动
UNI Wall 可移动
商品编号
955451
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955451 M
宽度
承重量
有效宽度
深度
轮子直径
高度
600mm
100kg
600mm
750mm
125mm
2067mm
销售价 数量
 
9006.51

商品详情

商品名称:UNI Wall 可移动
商品编号:955451 M
颜色

双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。不可配置颜色。
技术说明

非常稳定的钢板制双壁立柱,两面可用的孔壁板 9×9 mm /网格尺寸 37 mm,用于安装孔壁板配件以及 Easyfix 挂钩和支架。煤黑色坚固底板,实现轻松安装和移动。
提示

标记附件参见编号 955453。用于标记附件的合适图标(用途不同)参见编号 955474。
技术说明
带有 4 个导向轮,直径 125 mm,2 个配有驻车制动器。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9
属性
宽度
600mm
承重量
100kg
有效宽度
600mm
深度
750mm
轮子直径
125mm
高度
2067mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加