咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
UNI Tower 移动式 U 型
UNI Tower 移动式 U 型
商品编号
955462
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955462 L
955462 M
有效宽度
有效深度
深度
系列
轮子直径
重量
高度
690mm
510mm
UNI Tower
125mm
96kg
2070mm
540mm
510mm
750mm
UNI Tower
125mm
89kg
2070mm
销售价 数量
 
13987.65
12995.09

商品详情

商品名称:UNI Tower 移动式 U 型
商品编号:955462 M
技术说明

典型的模块化供应系统,用于直接获取工作材料和快速显示信息。可通过多样化的配件进行自由配置,充分兼容于 Easyfix 系统。可变并且普遍适用于各种应用和装配,例如用于 5S 实施、提供急救材料、清洁材料、工具、信息等。
内部和外部的所有侧面均带有 9×9 mm 孔壁板,网格尺寸 37 mm,用于固定孔壁板配件和 Easyfix 挂钩和支架。不同颜色的可选信号附件实现了生产区域的快速总览。选配的可上锁的门确保了安全存放。
颜色

双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。不可配置颜色。
提示

附件、图标、搁板、抽屉、门和推柄等配件请参见编号 955474 – 955499。
技术说明
带有 4 个导向轮,直径 125 mm,2 个配有驻车制动器。
U 型:2 个带有背壁板的侧壁。仅可在规格尺寸 M 中安装抽屉。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9
高度调整单位尺寸
37
属性
有效宽度
540mm
有效深度
510mm
深度
750mm
系列
UNI Tower
轮子直径
125mm
重量
89kg
高度
2070mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加