咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
UNI Tower 固定式 H 型
UNI Tower 固定式 H 型
商品编号
955461
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955461 L
955461 M
宽度
有效宽度
有效深度
深度
系列
重量
高度
750mm
690mm
2 ×255mm
750mm
UNI Tower
92kg
1920mm
540mm
2 ×255mm
750mm
UNI Tower
85kg
1920mm
销售价 数量
 
12884.82
11929.02

商品详情

商品名称:UNI Tower 固定式 H 型
商品编号:955461 M
技术说明

典型的模块化供应系统,用于直接获取工作材料和快速显示信息。可通过多样化的配件进行自由配置,充分兼容于 Easyfix 系统。可变并且普遍适用于各种应用和装配,例如用于 5S 实施、提供急救材料、清洁材料、工具、信息等。
内部和外部的所有侧面均带有 9×9 mm 孔壁板,网格尺寸 37 mm,用于固定孔壁板配件和 Easyfix 挂钩和支架。不同颜色的可选信号附件实现了生产区域的快速总览。选配的可上锁的门确保了安全存放。
颜色

双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。不可配置颜色。
提示

附件、图标、搁板、抽屉、门和推柄等配件请参见编号 955474 – 955499。
技术说明
H 型:2 个带有中间横板的侧板。底板和门可以安装在正面和背面。无法安装抽屉。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9
高度调整单位尺寸
37
属性
宽度
有效宽度
540mm
有效深度
2 ×255mm
深度
750mm
系列
UNI Tower
重量
85kg
高度
1920mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加