咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
标记附件,用于 UNI Wall M
商品编号
955453
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955453 BLUE
955453 GREEN
955453 GREY
955453 ORANGE
955453 PURPLE
955453 YELLOW
宽度
深度
颜色
高度
600mm
103mm
蓝色 RAL 5015
220mm
600mm
103mm
绿色 RAL 6037
220mm
600mm
103mm
无烟煤色 RAL 7016
220mm
600mm
103mm
橙色 RAL 2008
220mm
600mm
103mm
紫色 RAL 4008
220mm
600mm
103mm
黄色 RAL 1021
220mm
销售价 数量
 
612.07
612.07
612.07
612.07
612.07
612.07

商品详情

商品名称:标记附件,用于 UNI Wall M
商品编号:955453 ORANGE
提示

用于标记附件的合适图标(用途不同)参见编号 955474。
技术说明

用于固定在 UNI Wall 上的钢板制标记附件/编号 955450 和编号 955451。
颜色

带有相应颜色的粉末涂层。
属性
宽度
600mm
深度
103mm
颜色
橙色 RAL 2008
高度
220mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加