咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基底柜,配有隔板 全钢板翼门
商品编号
940082
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
940082 2000-1
940082 2000-2
940082 2000-3
ComfortClose
宽度
宽度,单位:G
手柄定位
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
有效高度
柜体正面
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
1000mm
40
中部
100kg
1845mm
全钢板翼门
20
114kg
40
中部
100kg
1845mm
全钢板翼门
20
40
中部
100kg
1845mm
全钢板翼门
500mm
20
142kg
销售价 数量
 
15383.51
16834.24
16778.37

商品详情

商品名称:基底柜,配有隔板 全钢板翼门
商品编号:940082 2000-1
提示

用于 GridLine 箱柜的搁板和配件,请参见编号 940501 − 940710和组别 95。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

组装柜 40x20G,配有隔板。可以在 25mm 网孔板上接装搁板。内侧加强型翼门,可以通过带有圆筒销子锁的 2 组份 Haptoprene® 推柄进行锁闭。基底柜的调平底座,带有 4 个可独立调节的底脚,可以平衡地面倾斜。
颜色

浅灰色 RAL 7035 柜体,粉末涂层。
柜门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
供货范围

柜子,配有隔板和搁板。
技术说明
悬挂式中间隔板,带有 1 个固定搁板和 2 个可调节高度的搁板。悬挂式中间隔板或悬挂隔室的承重能力:200 kg。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整单位尺寸
25mm
圆筒销子锁
模块化插件
门打开的角度
250degrees
内侧柜体承重量
1000kg
柜体结构类型
底柜
属性
ComfortClose
宽度
1000mm
宽度,单位:G
40
手柄定位
中部
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
有效高度
1845mm
柜体正面
全钢板翼门
深度
深度,单位:G
20
电子锁闭系统 – 可改装
重量
114kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加