咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰粗糙度测量设备 Surftest
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
499219
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
499219 SJ411
供电
图形显示
截止距离(λc
最大测量范围
测头半径
测头进给速度
测量力
测量路径 纵向扫描
采集的特征曲线
电源驱动
测量特征曲线,BAC 曲线,ADC 曲线
0.08;0.25;0.8;2.5;8;25mm
800 / 80 / 8µm
2µm
0.05;0.1;0.2;0.5;1mm/s
0.75mN
25(平直度 0.3 µm)mm
主特征曲线,粗糙度特征曲线,峰谷特征曲线;粗糙度和峰谷 Motif
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰粗糙度测量设备 Surftest
商品编号:499219 SJ411

应用

  • 测量深槽。

  • 使用冲上的探头进行测量。

  • 使用支脚进行柱体测量。

  • 垂直于柱体轴向测量柱体的表面粗糙度。

  • 使用测量支架和水平调整台进行测量。


供货范围

配套提供进给单元,带有标准测量头,5 卷热敏打印纸,编号 499050,插接电源,校准样板,操作说明书和包装箱。
可选附件

标准探头 编号 499221,测量底座 编号 499415,纸卷套装(5 卷)编号 499050。
提示

免费分析软件承索。产品只能在德国和奥地利交付!
技术说明

便携且不依赖电源的基准面系统,带防尘触敏操作面板与集成式打印机。

  • 通过 5.7 英寸彩色显示屏能够简单、直观地提供菜单引导,并清晰地显示测量结果与轮廓图。

  • 可选择使用自由探测系统或探测滑块进行测量。

  • 测量粗糙度、不平整度和原始轮廓。

  • 带统计功能和彩色公差评价功能。

  • 拥有大量国际常用的特征值(依据 DIN EN ISO、VDA、JIS、ANSI 和 MOTIF 标准)并集成 16 种语言。

  • 相位修正的高斯滤波器,符合 DIN EN ISO 16610-21 标准要求(代替 DIN EN ISO 11562)。

  • 针对圆弧和倾角的补偿功能。

  • DAT 功能:数字倾角辅助,用于调整进给单元。

  • 测量一次可进行两种不同的计算。

  • 通过集成打印机可快速输出记录测量结果、图表和测量条件。

  • 测量数据可方便地备份到 SD 存储卡中。

  • 可存储和调取五个测头的校准值。


技术参数
校准
Q2
接口
Digimatic 接口
属性
供电
电源驱动
图形显示
测量特征曲线,BAC 曲线,ADC 曲线
截止距离(λc
0.08;0.25;0.8;2.5;8;25mm
最大测量范围
800 / 80 / 8µm
测头半径
2µm
测头进给速度
0.05;0.1;0.2;0.5;1mm/s
测量力
0.75mN
测量路径 纵向扫描
25(平直度 0.3 µm)mm
采集的特征曲线
主特征曲线,粗糙度特征曲线,峰谷特征曲线;粗糙度和峰谷 Motif
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加