咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石悬浮液 醇溶与水溶性单晶
商品编号
552410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
552410 0,5
552410 1
552410 3
552410 7
552410 10
552410 15
填充量
粒度
金刚石打磨膏的粒度
颜色代码
200ml
0.5µm
白色
200ml
极细
1µm
黄色
200ml
极细
3µm
绿色
200ml
7µm
红色
200ml
中等
10µm
浅蓝色
200ml
中等
15µm
深蓝色
销售价 数量
 
975.77
975.77
975.77
975.77
975.77
975.77

商品详情

商品名称:金刚石悬浮液 醇溶与水溶性单晶
商品编号:552410 7
优点

金刚石颗粒不会结块,因此可尽可能利用金刚石晶粒的切割能力。
应用

用于经济型抛光与研磨较大表面,也可用于抛光布和抛光砂轮的浸渍处理。
技术说明

醇溶与水溶性金刚石悬浮液,配有实用的泵喷瓶。
技术参数
磨料缩写
D
属性
填充量
200ml
粒度
金刚石打磨膏的粒度
7µm
颜色代码
红色
应用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加