咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰安全量表
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
432053
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
432053 0,5/55
432053 1/55
MPE 测量偏差(测量范围)
刻度分辨率
外壳直径
标准
校准
测量力
测量范围
超程
7µm
0.01mm
55mm
工厂标准
C1
0.4N - 1.4N
0.5mm
3.5mm
7µm
0.01mm
55mm
工厂标准
C1
0.4N - 1.4N
1mm
3.5mm
销售价 数量
 
452.38
389.85

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰安全量表
商品编号:432053 1/55

技术说明

尺寸符合 DIN EN ISO 463(2006 年 6 月版)标准要求。带有撞击防护的精密量表,安全量表,并且有一定的缓冲行程。非常轻便但却经久耐用的防尘设计。夹紧柄 ⌀ 8 mm h6。

属性
MPE 测量偏差(测量范围)
7µm
刻度分辨率
0.01mm
外壳直径
55mm
标准
工厂标准
校准
C1
测量力
0.4N - 1.4N
测量范围
1mm
超程
3.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加