咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
FAHRION高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P
商品编号
300687
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
300687 11M
300687 16
300687 16AD
300687 16M
300687 25
300687 25AD
300687 32
300687 32AD
300687 40AD
型号 CP 用于 ER
型式
外径 D
夹紧范围
系列
11M
ADB
16mm
1mm - 7mm
Centro P
16
ADB
30mm
1mm - 10mm
Centro P
16AD
AD
30mm
1mm - 10mm
Centro P
16M
ADB
22mm
1mm - 10mm
Centro P
25
ADB
40mm
2mm - 16mm
Centro P
25AD
AD
40mm
2mm - 16mm
Centro P
32
ADB
50mm
2mm - 20mm
Centro P
32AD
AD
50mm
2mm - 20mm
Centro P
40AD
AD
63mm
3mm - 26mm
Centro P
销售价 数量
 
1728.94
1501.29
1324.28
1728.94
1501.29
1324.28
1501.29
1324.28
1753.69

霍 夫 曼

相关分类

商品详情

商品名称:FAHRION高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P
商品编号:300687 40AD
技术说明

  • 内外锥面经过研磨加工。带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 径向跳动和重复精度 3 µm(3×D,最大 50 mm)。
  • 由于夹头完全包裹在卡盘内,并采用了带涂层的装夹螺母,因此具有很高的夹紧力
  • 通过夹头这一元件和卡盘的质量,以达到减震效果
  • 可以选择不带密封,带 ER 装夹螺母 CP,编号 309655 或者密封系统,带 ER 装夹螺母 CP,配套用于密封圈 HP,编号 309665,配合密封圈 HP,编号 309666 − 309668(用于内部冷却供给或者作为集渣器!)。

提示

  • CP 夹头只能夹紧公称直径至刀柄直径公差 h 10。
  • 与 Fahrion 夹套组合使用。

供货范围

不带夹紧螺母和密封圈。
优点

已获取专利的最优夹头安装位置,双导向件,梯形螺纹和带有光滑涂层的装夹螺母可在夹紧时熔化成一个稳定的单元,从而确保了最高的刚度和精度。
应用

用于高精度夹紧圆柱柄刀具。
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308820– 308835,高精度 ER 弹簧夹头,用于 HP,编号 309368 − 309378,和用于丝锥,编号 309402 − 309418(非 Holex),ER 锁紧螺母 CP,编号 309655、309665,密封圈 HP,编号 309666 − 309668。CP 滚动轴承扳手,编号 309754;309756。
技术参数
切削加工策略
HSC
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
固定器
SK 40A = 70
刀柄标准
ISO 7388-1
HP 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度
≤ 3µm
ER 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度
≤ 6µm
属性
型号 CP 用于 ER
40AD
型式
AD
外径 D
63mm
夹紧范围
3mm - 26mm
系列
Centro P
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加