咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CENTRO P ER 弹簧夹套刀柄 圆柱形
商品编号
300682
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
300682 8
300682 11
300682 16
L2
刀柄长度 L1
外径 D
夹紧范围
柄直径 d
用于 ER 弹簧夹头
系列
10mm
138mm
10mm
1mm - 5mm
10mm
8
Centro P
17mm
133mm
16mm
0.5mm - 7mm
16mm
11
Centro P
33mm
117mm
22mm
0.5mm - 10mm
16mm
16
Centro P
销售价 数量
 
1980.22
1753.69
1753.69

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:CENTRO P ER 弹簧夹套刀柄 圆柱形
商品编号:300682 8
技术说明

圆柱形加长杆 Fahrion CENTRO P,无装夹螺母。
应用

用于延长侧锁定刀柄或弹簧夹头刀柄的伸出长度。
可选附件

装夹扳手编号 309754;309756。
ER 弹簧夹套,编号 309365 − 309372,ER 微型 CP 螺母,编号 309655;309665。
提示
无法设置长度。
技术参数
径向跳动精度
≤ 3µm
切削加工策略
HSC
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
内冷式
属性
L2
10mm
刀柄长度 L1
138mm
外径 D
10mm
夹紧范围
1mm - 5mm
柄直径 d
10mm
用于 ER 弹簧夹头
8
系列
Centro P
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加