咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带调光功能 CAS 的 LED 照明灯
商品编号
081241
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带调光功能 CAS 的 LED 照明灯
商品编号:081241
供货范围

照明灯不提供蓄电池和充电器。
提示

合适的蓄电池、充电器以及用于有线供电的电源供应器可通过编号 081246 − 081249 找到。
技术说明

无线联盟系统 (CAS) 是先进的电动工具品牌的跨制造商充电式系统。
带调光功能的高性能 LED 充电式照明灯。注塑成型的铝制外壳非常坚固,可耐受强烈冲击、撞击和振动。适用于配合 CAS 12V 或 18V 蓄电池使用或直接连接到 SCANGRIP® 电源(配件)。
  • 蓝牙灯光控制实现开启/关闭最多四个照明灯以及使照明功率分五级适应具体工作任务。
  • 带可拆卸扩散器。
  • 一体式手柄和新支脚确保灵活对准以及直接安装在 SCANGRIP® 三脚架或磁性支架上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加