咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX电子式扭力扳手 HCT
产品说明书见详情页
商品编号
655025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
655025 12
655025 30
655025 50
655025 100
655025 200
供电
分辨率
反馈
应用程序接口
总长度 L
所含充电电池数量
所含电池/蓄电池的产品编号
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
接口
数据可记录下来
方形驱动插口
无线电应用
显示
显示器对角线长度
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
电池类型
系列
蓄电池容量
蓄电池种类
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
额定电压
蓄电池驱动
0.01Nm
声音信号
HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
355mm
1
081574 3500
±3%
1.8lbfin - 106.2lbfin
右向和左向拧紧
蓝牙接口
1月4日inch
HID(Human Interface Device,人机界面设备)
数字
2inch
12Nm
292.9mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
18650
HCT
3.4Ah
锂离子
光学
可调整
数字,可调
机电式触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
590g
3.6V
蓄电池驱动
0.01Nm
声音信号
HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
355mm
1
081574 3500
±3%
4.4Nm - 30Nm
右向和左向拧紧
蓝牙接口
1月4日inch
HID(Human Interface Device,人机界面设备)
数字
2inch
30Nm
292.9mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
18650
HCT
3.4Ah
锂离子
光学
可调整
数字,可调
机电式触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
590g
3.6V
蓄电池驱动
0.01Nm
声音信号
HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
398.5mm
1
081574 3500
±3%
10lbfft - 36.9lbfft
右向和左向拧紧
蓝牙接口
3月8日inch
HID(Human Interface Device,人机界面设备)
数字
2inch
50Nm
330.5mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
18650
HCT
3.4Ah
锂离子
光学
可调整
数字,可调
机电式触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
755g
3.6V
蓄电池驱动
0.1Nm
声音信号
HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
418.6mm
1
081574 3500
±3%
177Nm - 100Nm
右向和左向拧紧
蓝牙接口
1月2日inch
HID(Human Interface Device,人机界面设备)
数字
2inch
100Nm
351.1mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
18650
HCT
3.4Ah
锂离子
光学
可调整
数字,可调
机电式触发装置
lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
910g
3.6V
蓄电池驱动
0.1Nm
声音信号
HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
535mm
1
081574 3500
±3%
354Nm - 200Nm
右向和左向拧紧
蓝牙接口
1月2日inch
HID(Human Interface Device,人机界面设备)
数字
2inch
200Nm
462mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
18650
HCT
3.4Ah
锂离子
光学
可调整
数字,可调
机电式触发装置
lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
1360g
3.6V
销售价 数量
 
7699.59
7858.80
8177.20
8408.76
8929.80

商品详情

商品名称:HOLEX电子式扭力扳手 HCT
商品编号:655025 12

点击下载产品说明书

标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
技术说明

  • 显示屏:大尺寸、高对比度、视角稳定的 2 英寸 TFT 显示屏。带蓄电池指示器。

  • 带有切换杆的固定棘爪

  • 显示器:Peak(峰值)和 Track(实时跟踪)。

  • 模式:扭矩可显示;扭矩可分辨。

  • 应用程序:免费提供 iOS 版和 Android 版。扭矩扳手具有双向接口,因此也可以直接通过 HCT 应用程序进行参数设定。
    也可独立(不使用应用程序)操作扳手。

  • 数据输出:通过蓝牙。通过应用程序作为 .csv 文件或直接在扭矩扳手上通过 HID 接口实现简单方便的数字化记录。

  • 无线电许可:带蓝牙接口的扭力扳手在所有欧盟国家、瑞士、挪威以及土耳其拥有有效的无线电许可,可以在此销售。

  • 密码保护:可防止未经授权访问菜单(主机密码)。

  • 警告信号包括触觉(振动)、视觉(显示屏上的颜色变化)和听觉(蜂鸣器)。可以个性化设置预警时间点。可以随意停用触觉与听觉警告信号。

  • 简单地输入净尺寸:使用加长件时,只须输入新值(额外的中心距)。不需要用公式进行繁琐的计算。

  • 防护等级 IP40:显示屏防水溅。

  • 扭力扳手的单组份手柄确保特别符合人体工程学以及高效的动力传递。

  • 油、防脂、防燃料、防制动液以及防特种液压工作油。

  • 语言:德语、英语、西班牙语、意大利语、法语。

  • 出厂设置:可以恢复出厂设置。

  • 一旦与应用程序连接,扳手上的时间和日期将自动更新。

  • 显示软件版本及序列号、负载计数器和校准日期。

  • 校准提醒:依负载数量而定。

  • 计数功能:可选择在屏幕上显示负荷计数器。可以随时复位该数值。

  • 上次测量:可以在主屏幕中简单、快速地调出上次执行的测量。


计量单位:Nm,lbfft,lbfin。

优点

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
采用蓝牙的无线电传输优势:

  • 轻松传输数据:只需按下按键,测量结果便可直接传输至计算机应用程序(例如 Excel 或 Word)或智能手机——无需 Dongle。

  • 活动自如:无干扰的数据传输线。

  • 局部独立性:测量可以直接在机器上进行,并通过无线电传输至计算机应用程序。

  • 安全的数据传输:避免读取或传输错误——可连接多台测量仪器。


供货范围

1 块市售锂离子蓄电池,18650 型,3.6 V/3400 mAh(可直接在工具中通过 USB-C 插头充电)。包含坚固的塑料盒。
精度

扭矩:顺时针方向 ±2%,逆时针方向 ±3%。
提示

配套的备用蓄电池可通过编号 081574 规格尺寸 3500 购买。可选择购买用于 4 块蓄电池的充电器,编号 081590,规格尺寸 4ULTRA。

属性
供电
蓄电池驱动
分辨率
0.01Nm
反馈
声音信号
应用程序接口
HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
总长度 L
355mm
所含充电电池数量
1
所含电池/蓄电池的产品编号
081574 3500
扭力测量精度
±3%
扭矩范围
1.8lbfin - 106.2lbfin
拧紧方向
右向和左向拧紧
接口
蓝牙接口
数据可记录下来
方形驱动插口
1月4日inch
无线电应用
HID(Human Interface Device,人机界面设备)
显示
数字
显示器对角线长度
2inch
最大扭矩
12Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
292.9mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O3
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
电子
测量技术
扭矩
电池类型
18650
系列
HCT
蓄电池容量
3.4Ah
蓄电池种类
锂离子
触发信号装置
光学
触发值可调节性
可调整
触发值设置
数字,可调
触发原理
机电式触发装置
读数可进行转换
Nm
连接形状
驱动方头(棘轮扳手)
重量
590g
额定电压
3.6V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加