咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 蓄电池驱动防爆作业照明灯
商品编号
081462
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081462 NOVA-EXR
ATEX 区域
CRI 值
IP 保护等级
供电
光通量 2 档
发光持续时间 2 档
总宽度
总长度
总高度
所含充电电池数量
灯具
灯具可更换
照明时间
色温
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
设备特性
重量
1 区
80
IP 65
蓄电池驱动
4000lm
4h
261mm
270mm
130mm
1
LED 模块
2h
6000K
3.35Ah
21.6V
锂离子
适合防爆区域
3900g
销售价 数量
 
8709.33

商品详情

商品名称:LED 蓄电池驱动防爆作业照明灯
商品编号:081462 NOVA-EXR
供货范围

配套提供 5 m 充电电缆。
技术说明

防爆工作照明灯,通过适用的 ATEX 指令认证。
亮度极高,使用寿命超长。
坚固的 LED 蓄电池驱动防爆作业照明灯。
标准

认证适用于 ATEX 区域:气体 1 和 2 区,粉尘 21 和 22 区。
2014/34/EU 号 ATEX 防爆指令,通过 IEC 和 IECEx 许可和认证。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
属性
ATEX 区域
1 区
CRI 值
80
IP 保护等级
IP 65
供电
蓄电池驱动
光通量 2 档
4000lm
发光持续时间 2 档
4h
总宽度
261mm
总长度
270mm
总高度
130mm
所含充电电池数量
1
灯具
LED 模块
灯具可更换
照明时间
2h
色温
6000K
蓄电池容量
3.35Ah
蓄电池电压
21.6V
蓄电池种类
锂离子
设备特性
适合防爆区域
重量
3900g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加