咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM  E 型 6HX 级
机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM  E 型 6HX 级
商品编号
139198
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139198 M2
139198 M2,5
139198 M3
139198 M3,5
139198 M4
139198 M5
139198 M6
139198 M8
139198 M10
139198 M12
139198 M16
139198 M20
公差等级
切刃数 Z
切割角
底孔直径 ⌀ 参考值
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
系列
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
3
12degrees
1.85mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
GARANT Master Steel
6mm
2mm
M2
0.4mm
ISO 2X 6HX
4
12degrees
2.3mm
50mm
4
2.1mm
2.8mm
GARANT Master Steel
7.5mm
2.5mm
M2.5
0.45mm
ISO 2X 6HX
4
12degrees
2.8mm
56mm
4
2.7mm
3.5mm
GARANT Master Steel
9mm
2.5mm
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
4
12degrees
3.25mm
56mm
4
3mm
4mm
GARANT Master Steel
10.5mm
2.9mm
M3.5
0.6mm
ISO 2X 6HX
5
12degrees
3.7mm
63mm
5
3.4mm
4.5mm
GARANT Master Steel
12mm
4mm
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
5
12degrees
4.65mm
70mm
5
4.9mm
6mm
GARANT Master Steel
15mm
5mm
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
5
12degrees
5.55mm
80mm
5
4.9mm
6mm
GARANT Master Steel
18mm
6mm
M6
1mm
ISO 2X 6HX
5
12degrees
7.45mm
90mm
5
6.2mm
8mm
GARANT Master Steel
24mm
8mm
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
6
12degrees
9.35mm
100mm
6
8mm
10mm
GARANT Master Steel
30mm
10mm
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
8
12degrees
11.2mm
110mm
8
7mm
9mm
GARANT Master Steel
36mm
12mm
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
8
12degrees
15.1mm
110mm
8
9mm
12mm
GARANT Master Steel
48mm
16mm
M16
2mm
ISO 2X 6HX
8
12degrees
18.9mm
140mm
8
12mm
16mm
GARANT Master Steel
60mm
20mm
M20
2.5mm
销售价 数量
 
977.93
977.93
837.40
1027.00
1027.00
1027.00
1027.00
1229.91
1455.54
1807.23
2943.79
4464.75

商品详情

商品名称:机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM  E 型 6HX 级
商品编号:139198 M4
技术说明

最新一代高性能挤压丝锥,专门研发用于钢铁材料。
  • 优化的多边形几何形状,确保较低扭矩。
  • HIPIMS 多涂层结构,确保高耐磨性。
  • HSS-E-PM 基板确保很高的过程可靠性。

DIN 2174(≈ DIN 371 ≤ M10;≈ DIN 376 ≥ M12)。带润滑槽;即使是加工大深度螺纹也能保证理想的润滑效果。
公差等级: ISO 2X/6HX。
类型 E(切削锥部分 1.5 - 2 头螺纹)用于在退刀行程短的条件下加工深孔螺纹。可以使得成型挤压的螺纹非常贴近孔底。
技术参数
螺纹种类
M
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
锥度导程部分的形状
E
内冷式
螺纹标准
DIN 13
刀具材料
HSS E PM
涂层
TiAlN
切削方向
右向
螺纹断面角
60degrees
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
切刃数 Z
5
切割角
12degrees
底孔直径 ⌀ 参考值
3.7mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
5
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
系列
GARANT Master Steel
螺纹深度
12mm
螺纹直径
4mm
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加