咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel MICRO 整体硬质合金钻头,带有圆柱柄 DIN 6535 HA 8×D
商品编号
121224
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC m7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
121224 0,8
121224 0,9
121224 0,81-X
121224 0,85
121224 0,91-X
121224 0,95
121224 1
121224 1,01-X
121224 1,05
121224 1,1
121224 1,2
121224 1,3
121224 1,4
121224 1,5
121224 1,6
121224 1,7
121224 1,8
121224 1,9
121224 1,11-X
121224 1,15
121224 1,21-X
121224 1,25
121224 1,31-X
121224 1,35
121224 1,41-X
121224 1,45
121224 1,51-X
121224 1,55
121224 1,61-X
121224 1,65
121224 1,71-X
121224 1,75
121224 1,81-X
121224 1,85
121224 1,91-X
121224 1,95
121224 2
121224 2,01-X
121224 2,05
121224 2,1
121224 2,2
121224 2,3
121224 2,4
121224 2,5
121224 2,6
121224 2,7
121224 2,8
121224 2,9
121224 2,11-X
121224 2,21-X
121224 2,31-X
121224 2,41-X
121224 2,51-X
121224 2,61-X
121224 2,71-X
121224 2,81-X
121224 2,91-X
121224 3
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
直径范围
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
h6
0.8mm
2
41mm
8mm
6.8mm
3mm
工厂标准
0.028mm/rev
0.015mm/rev
h6
0.9mm
2
42mm
9mm
7.6mm
3mm
工厂标准
0.028mm/rev
0.015mm/rev
h6
2
42mm
9mm
3mm
工厂标准
0.81mm - 0.9mm
h6
0.85mm
2
42mm
9mm
7.7mm
3mm
工厂标准
0.028mm/rev
0.015mm/rev
h6
2
43mm
10mm
3mm
工厂标准
0.91mm - 1mm
h6
0.95mm
2
43mm
10mm
8.5mm
3mm
工厂标准
0.028mm/rev
0.015mm/rev
h6
1mm
2
43mm
10mm
8.5mm
3mm
工厂标准
0.028mm/rev
0.015mm/rev
h6
2
44mm
11mm
3mm
工厂标准
1.01mm - 1.1mm
h6
1.05mm
2
44mm
11mm
9.4mm
3mm
工厂标准
0.034mm/rev
0.018mm/rev
h6
1.1mm
2
44mm
11mm
9.3mm
3mm
工厂标准
0.034mm/rev
0.018mm/rev
h6
1.2mm
2
45mm
12mm
10.2mm
3mm
工厂标准
0.034mm/rev
0.018mm/rev
h6
1.3mm
2
46mm
13mm
11mm
3mm
工厂标准
0.045mm/rev
0.024mm/rev
h6
1.4mm
2
47mm
14mm
11.9mm
3mm
工厂标准
0.045mm/rev
0.024mm/rev
h6
1.5mm
2
47mm
15mm
12.7mm
3mm
工厂标准
0.045mm/rev
0.024mm/rev
h6
1.6mm
2
48mm
16mm
13.6mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
1.7mm
2
49mm
17mm
14.4mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
1.8mm
2
50mm
18mm
15.3mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
1.9mm
2
51mm
19mm
16.1mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
2
45mm
12mm
3mm
工厂标准
1.11mm - 1.2mm
h6
1.15mm
2
45mm
12mm
10.2mm
3mm
工厂标准
0.034mm/rev
0.018mm/rev
h6
2
46mm
13mm
3mm
工厂标准
1.21mm - 1.3mm
h6
1.25mm
2
46mm
13mm
11.1mm
3mm
工厂标准
0.034mm/rev
0.018mm/rev
h6
2
47mm
14mm
3mm
工厂标准
1.31mm - 1.4mm
h6
1.35mm
2
47mm
14mm
11.9mm
3mm
工厂标准
0.045mm/rev
0.024mm/rev
h6
2
47mm
15mm
3mm
工厂标准
1.41mm - 1.5mm
h6
1.45mm
2
47mm
15mm
12.8mm
3mm
工厂标准
0.045mm/rev
0.024mm/rev
h6
2
48mm
16mm
3mm
工厂标准
1.51mm - 1.6mm
h6
1.55mm
2
48mm
16mm
13.6mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
2
49mm
17mm
3mm
工厂标准
1.61mm - 1.7mm
h6
1.65mm
2
49mm
17mm
14.5mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
2
50mm
18mm
3mm
工厂标准
1.71mm - 1.8mm
h6
1.75mm
2
50mm
18mm
15.3mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
2
51mm
19mm
3mm
工厂标准
1.81mm - 1.9mm
h6
1.85mm
2
51mm
19mm
16.2mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
2
52mm
20mm
3mm
工厂标准
1.91mm - 2mm
h6
1.95mm
2
52mm
20mm
17mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
2mm
2
52mm
20mm
17mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
2
53mm
21mm
3mm
工厂标准
2.01mm - 2.1mm
h6
2.05mm
2
53mm
21mm
17.9mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.1mm
2
53mm
21mm
17.8mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.2mm
2
54mm
22mm
18.7mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.3mm
2
55mm
23mm
19.5mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.4mm
2
56mm
24mm
20.4mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.5mm
2
56mm
25mm
21.2mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.6mm
2
57mm
26mm
22.1mm
3mm
工厂标准
0.115mm/rev
0.08mm/rev
h6
2.7mm
2
58mm
27mm
22.9mm
3mm
工厂标准
0.115mm/rev
0.08mm/rev
h6
2.8mm
2
59mm
28mm
23.8mm
3mm
工厂标准
0.115mm/rev
0.08mm/rev
h6
2.9mm
2
60mm
29mm
24.6mm
3mm
工厂标准
0.115mm/rev
0.08mm/rev
h6
2
54mm
22mm
3mm
工厂标准
2.11mm - 2.2mm
h6
2
55mm
23mm
3mm
工厂标准
2.21mm - 2.3mm
h6
2
56mm
24mm
3mm
工厂标准
2.31mm - 2.4mm
h6
2
56mm
25mm
3mm
工厂标准
2.41mm - 2.5mm
h6
2
57mm
26mm
3mm
工厂标准
2.51mm - 2.6mm
h6
2
58mm
27mm
3mm
工厂标准
2.61mm - 2.7mm
h6
2
59mm
28mm
3mm
工厂标准
2.71mm - 2.8mm
h6
2
60mm
29mm
3mm
工厂标准
2.81mm - 2.9mm
h6
2
61mm
29.9mm
3mm
工厂标准
2.91mm - 2.99mm
h6
3mm
2
61mm
29.9mm
25.4mm
3mm
工厂标准
0.115mm/rev
0.08mm/rev
销售价 数量
 
1625.54
1625.54
2994.45
1625.54
2994.45
1625.54
1398.21
2745.89
1398.21
1398.21
1398.21
1439.91
1439.91
1439.91
1301.40
1507.24
1507.24
1507.24
2745.89
1398.21
2745.89
1398.21
2745.89
1439.91
2745.89
1439.91
2745.89
1439.91
2894.96
1507.24
2894.96
1507.24
2894.96
1507.24
2894.96
1507.24
1560.38
2894.96
1560.38
1561.08
1561.08
1614.09
1614.09
1614.09
1614.27
1614.27
1671.11
1671.11
2920.06
2920.06
2920.06
2920.06
2920.06
3006.43
3006.43
3006.43
3006.43
1693.89

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel MICRO 整体硬质合金钻头,带有圆柱柄 DIN 6535 HA 8×D
商品编号:121224 1,6

提示

为了确保微型钻头(8×D 起)使用过程的可靠性,需要使用微型导孔钻头 121223 钻制一个至少 4×D导向孔。在垂直加工时以及针对平整的工件表面,从 DC =⌀ 1 mm 起可以在 12×D 的长度范围内放弃导向孔。在使用以下钻孔刀具前,请始终确保导向孔中没有切屑。在钻制导向孔后,我们建议用合适的 NC 定心钻头设置一个 90° 沉孔。针对通孔,在钻孔出口之前将工具的进给减小 50%。必要时,长切屑的材料需要分别按 3×D 的步幅进行去屑,并以最小的退刀动作移动到导向孔深度。请注意使用合适的径向跳动精度小于 0.003 mm 的工具夹具(热涨夹头、液压夹头)、足够高的冷却液压力(至少 30 bar)以及足够细的冷却介质 过滤(DC <⌀ 2 mm /使用 ≤ 0.010 mm 的过滤器;DC <⌀ 3 mm /使用 ≤ 0.020 mm 的过滤器)。规定的长度/直径比例符合使用相应微型钻头可到达的最小孔深
容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
技术说明

通用于各种材料的高性能微型钻头,主要用于钢加工。通过配合默契的整体系统工具加宽的导向倒角确保尽可能高的过程可靠性。在上游导孔钻后,以最小直径钻制最大深度。可以在芯体直径和容屑槽尺寸之间做出理想折衷,以确保出色的排屑效果 - 即使是长切屑材料亦是如此。提升的单位时间切削量和使用寿命有助于实现经济的钻削过程,即使是钻孔直径最小而 L/D 比例同时又较大的情况。

技术参数
最大钻深
8×D
顶角
128degrees
需要加工导孔
是,导孔钻
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
刀柄
圆柱形刀柄,带 h6
涂层
TiAlN
内冷式
有,25 bar
属性
不完全标准
公差,公称直径
h6
公称直径 DC
1.6mm
切刃数 Z
2
总长度 L
48mm
排屑槽长度 Lc
16mm
推荐最大钻深 L2
13.6mm
柄直径 Ds
3mm
标准
工厂标准
直径范围
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.07mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
0.04mm/rev
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加