首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
钻夹头
卡盘/刀座
仪器/配件
车床顶针 /手动虎钳MANOK
工件夹持系统
机械夹持
磁力/真空夹持
仪器/配件
热胀仪
对刀仪
配件
打标机
断线机
配件
精密零点定位器
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
精密零点定位器
商品编号
359093
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
HOLEX
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
型号
100
100M
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
359093 100
359093 100M
359093 100
359093 100M
外壳直径
高度
54mm
100mm
54mm
100mm
54mm
100mm
销售价
数量
4160.97
5093.03
4160.97
5093.03
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
热胀仪
对刀仪
配件
打标机
断线机
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
FAHRION®
amf
pwb swiss
Haff & Schneider
Noga
Michael Deckel
SCHUNK®
Regofix
热销
1
2
Garant卷尺
¥142.37
GARANT带观察窗的卷尺 和磁力底面
¥266.84
最近浏览
清空
精密零点定位器
¥2642.54 元
起
GARANT Master Mute 切换刀头 PWLN
¥2560.30 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
100
100M
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:精密零点定位器
商品编号:359093
100
应用
用于设置微型钻头和微型铣刀等等。
供货范围
包括木盒和测量报告。
提示
备用量表(编号 359089 和 359094)参见备件清单。
技术说明
经过阳极氧化处理的铝材。
稳固的淬硬钢底板(5 mm 厚)。
技术说明
带磁力功能,可靠固定。
属性
外壳直径
54mm
高度
100mm
外壳直径
54mm
高度
100mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订