咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动定心虎钳, IOT
商品编号
360181
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360181 100
360181 100/4
360181 160
360181 160/4
B
H1
L
卡爪宽度 A
夹紧行程
最大压缩空气动力
最大夹力
适合的颜色代码
重量
高度 H
100mm
171mm
100mm
80mm
6mm
9bar
12kN
PCV 100
4.8kg
95mm
100mm
171mm
100mm
80mm
6mm
9bar
12kN
PCV 100
14.8kg
95mm
160mm
175mm
160mm
104mm
8.5mm
9bar
22.5kN
PCV 160
12.2kg
99.2mm
160mm
175mm
160mm
104mm
8.5mm
9bar
22.5kN
PCV 160
22.2kg
99.2mm
销售价 数量
 
82574.45
82574.45
85891.85
85891.85

商品详情

商品名称:气动定心虎钳, IOT
商品编号:360181 160
应用

用于定心夹紧工件。适用于通过 4 通道卡盘进行的自动化运行,也可以通过侧部接口。
技术说明

  • 每侧可设置的冲程 + 5 mm。
  • 夹紧力可无级调节至 22.5 kN。算术总和 = 45 kN。
  • 即使在丧失压缩空气时,定心夹具也具有轻微的预紧力(约 60 kg),可以确保工件的牢固定位,例如在更换工作台中。

优点

  • 包括带有双用截止阀的蓄压器。
  • 通过 WLAN 持续监控夹紧和松开压力以及电池状态。
  • 无需回转式绝缘套管。
  • 通过供应压缩空气由机器人进行夹紧和放松。
  • 连接块编号 360191 可用于水平或垂直的压缩空气传输。

可选附件

连接块编号 360191。

可选附件
卡爪系列/编号 360183 – 360187。
属性
B
160mm
H1
175mm
L
160mm
卡爪宽度 A
104mm
夹紧行程
8.5mm
最大压缩空气动力
9bar
最大夹力
22.5kN
适合的颜色代码
PCV 160
重量
12.2kg
高度 H
99.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加