咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
随动车床回转顶尖,扁平 用于更换顶尖头
商品编号
321266
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
321266 4
L2
主体直径 D
外径 D1
最大径向偏差
最高转速
有效长度 B
莫氏锥
适合的颜色代码
适用工件重量
长度 1
10mm
60mm
14mm
0.003mm
10000min-1
85mm
MK4
K14
400kg
74mm
销售价 数量
 
22867.52

商品详情

商品名称:随动车床回转顶尖,扁平 用于更换顶尖头
商品编号:321266 4
应用

用于重载和高速条件下,尤其适用于 NC 设备。
顶尖可以更换,因而应用灵活。广泛适用于 CNC 机床的刀塔和副轴。
可选附件

可以更换的顶尖,编号 320627 - 320631。
提示

通过反向转动更换扳手面上的插件。
用于数控设备的紧固螺母,用于将顶尖从尾架顶心套筒中移除。
技术说明

一侧扁平的纤薄外壳,提供很高的可及性;高端轴承确保很高的径向跳动精度;也适用于研磨加工。
  • 带延长型顶尖和压紧螺母,专门用于数控机床。
  • 整个刀具经过硬化、打磨处理。
  • 适用于高负荷、高转速的特种滚动轴承。
  • 活动顶尖经过硬化处理,可反复重新研磨。
  • 持续润滑免维护。
  • 特种密封可防止污物和冷却液侵入。

描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
L2
10mm
主体直径 D
60mm
外径 D1
14mm
最大径向偏差
0.003mm
最高转速
10000min-1
有效长度 B
85mm
莫氏锥
MK4
适合的颜色代码
K14
适用工件重量
400kg
长度 1
74mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加