咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床回转顶尖 带减震
商品编号
321405
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
321405 3
321405 4
321405 5
主体直径 D
最大径向偏差
最大顶尖直径 A
最高转速
有效长度 B
莫氏锥
适用工件重量
60mm
0.005mm
25mm
5000min-1
95mm
3
300kg
68mm
0.005mm
35mm
4000min-1
111mm
4
600kg
92mm
0.005mm
40mm
3500min-1
146mm
5
1000kg
销售价 数量
 
7958.37
9085.52
13303.81
  • 商品详情

商品详情

商品名称:车床回转顶尖 带减震
商品编号:321405 5
应用

  • 缓冲冲击负荷。
  • 平衡长度膨胀。
  • 适合搭配端面卡爪使用。

技术说明

  • 顶尖角 60°。
  • 活动顶尖具有弹性,能够实现压力和长度平衡,具有减震效果。
  • 活动顶尖采用经过淬硬处理的工具钢,通过研磨加工实现与轴承布置的精密配合。
  • 高精度滚动轴承,长效润滑。
  • 轴密封圈能够防止污物和冷却液的侵入。
  • 刚性极强的规格,附加刀柄轴承。
  • 整个刀具经过硬化、打磨处理。

高精度设计。
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
主体直径 D
92mm
最大径向偏差
0.005mm
最大顶尖直径 A
40mm
最高转速
3500min-1
有效长度 B
146mm
莫氏锥
5
适用工件重量
1000kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加