咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HiPer-Drill 刀头 m7
商品编号
231645
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 D
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
231645 14
231645 14,1
231645 14,2
231645 14,5
231645 14,5-X
231645 14-X
231645 15
231645 15,1
231645 15,2
231645 15,5
231645 15,8
231645 15-X
231645 16
231645 16,1
231645 16,2
231645 16,5
231645 16-X
231645 17
231645 17,5
231645 17,8
231645 17-X
231645 18
231645 18,5
231645 18-X
231645 19
231645 19,5
231645 19,8
231645 19-X
231645 20
231645 20,5
231645 20-X
231645 21
231645 21,5
231645 21-X
231645 22
231645 22,5
231645 22-X
231645 23
231645 23-X
231645 24
231645 24,5
231645 24-X
231645 25
231645 25,5
231645 25-X
231645 26
231645 26,5
231645 26-X
231645 27
231645 27-X
231645 28
231645 28-X
231645 29
231645 29-X
231645 30
231645 30-X
231645 31
231645 31-X
231645 32
231645 32-X
对于基础元素 规格尺寸
应用
更换次数/切刃数量
涂层
用于基础元件,直径 d
直径 D
直径范围
系列
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
钻削应用
顶角
14mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
14mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
叠板钻孔
160degrees
14mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
14.1mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
叠板钻孔
160degrees
14mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
14.2mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
叠板钻孔
160degrees
14.5mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
14.5mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
叠板钻孔
160degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
TiAlN
14.5mm
14.5mm - 14.99mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
叠板钻孔
有条件适用,倾斜钻进
1
TiAlN
14mm
14mm - 14.49mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
叠板钻孔
15mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
15mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
叠板钻孔
160degrees
15mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
15.1mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
叠板钻孔
160degrees
15mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
15.2mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
叠板钻孔
160degrees
15mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
15.5mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
叠板钻孔
160degrees
15mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
15.8mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
叠板钻孔
160degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
TiAlN
15mm
15mm - 15.99mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
叠板钻孔
16mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
16mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
叠板钻孔
160degrees
16mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
16.1mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
叠板钻孔
160degrees
16mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
16.2mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
叠板钻孔
160degrees
16mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
16.5mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
叠板钻孔
160degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
TiAlN
16mm
16mm - 16.99mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
叠板钻孔
17mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
17mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
叠板钻孔
160degrees
17mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
17.5mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
叠板钻孔
160degrees
17mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
17.8mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
叠板钻孔
160degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
TiAlN
17mm
17mm - 17.99mm
HiPer-Drill
0.26mm/rev
叠板钻孔
18mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
18mm
HiPer-Drill
0.3mm/rev
叠板钻孔
160degrees
18mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
18.5mm
HiPer-Drill
0.3mm/rev
叠板钻孔
160degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
TiAlN
18mm
18mm - 18.99mm
HiPer-Drill
0.3mm/rev
叠板钻孔
19mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
19mm
HiPer-Drill
0.3mm/rev
叠板钻孔
160degrees
19mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
19.5mm
HiPer-Drill
0.3mm/rev
叠板钻孔
160degrees
19mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
19.8mm
HiPer-Drill
0.3mm/rev
叠板钻孔
160degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
TiAlN
19mm
19mm - 19.99mm
HiPer-Drill
0.3mm/rev
叠板钻孔
20mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
20mm
HiPer-Drill
0.3mm/rev
叠板钻孔
160degrees
20mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
20.5mm
HiPer-Drill
0.3mm/rev
叠板钻孔
160degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
TiAlN
20mm
20mm - 20.99mm
HiPer-Drill
0.3mm/rev
叠板钻孔
21mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
21mm
HiPer-Drill
0.3mm/rev
叠板钻孔
160degrees
21mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
21.5mm
HiPer-Drill
0.3mm/rev
叠板钻孔
160degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
TiAlN
21mm
21mm - 21.99mm
HiPer-Drill
0.3mm/rev
叠板钻孔
22mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
22mm
HiPer-Drill
0.33mm/rev
叠板钻孔
160degrees
22mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
22.5mm
HiPer-Drill
0.33mm/rev
叠板钻孔
160degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
TiAlN
22mm
22mm - 22.99mm
HiPer-Drill
0.33mm/rev
叠板钻孔
23mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
23mm
HiPer-Drill
0.33mm/rev
叠板钻孔
160degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
TiAlN
23mm
23mm - 23.99mm
HiPer-Drill
0.33mm/rev
叠板钻孔
24mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
24mm
HiPer-Drill
0.33mm/rev
叠板钻孔
160degrees
24mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
24.5mm
HiPer-Drill
0.33mm/rev
叠板钻孔
160degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
TiAlN
24mm
24mm - 24.99mm
HiPer-Drill
0.33mm/rev
叠板钻孔
25mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
25mm
HiPer-Drill
0.33mm/rev
叠板钻孔
160degrees
25mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
25.5mm
HiPer-Drill
0.33mm/rev
叠板钻孔
160degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
TiAlN
25mm
25mm - 25.99mm
HiPer-Drill
0.33mm/rev
叠板钻孔
26mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
26mm
HiPer-Drill
0.33mm/rev
叠板钻孔
160degrees
26mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
26.5mm
HiPer-Drill
0.33mm/rev
叠板钻孔
160degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
TiAlN
26mm
26mm - 26.99mm
HiPer-Drill
0.33mm/rev
叠板钻孔
27mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
27mm
HiPer-Drill
0.35mm/rev
叠板钻孔
160degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
TiAlN
27mm
27mm - 27.99mm
HiPer-Drill
0.35mm/rev
叠板钻孔
28mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
28mm
HiPer-Drill
0.35mm/rev
叠板钻孔
160degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
TiAlN
28mm
28mm - 28.99mm
HiPer-Drill
0.35mm/rev
叠板钻孔
29mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
29mm
HiPer-Drill
0.35mm/rev
叠板钻孔
160degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
TiAlN
29mm
29mm - 29.99mm
HiPer-Drill
0.35mm/rev
叠板钻孔
30mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
30mm
HiPer-Drill
0.35mm/rev
叠板钻孔
160degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
TiAlN
30mm
30mm - 30.99mm
HiPer-Drill
0.35mm/rev
叠板钻孔
31mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
31mm
HiPer-Drill
0.35mm/rev
叠板钻孔
160degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
TiAlN
31mm
31mm - 31.99mm
HiPer-Drill
0.35mm/rev
叠板钻孔
32mm
凸球面,有条件适用
1
TiAlN
32mm
HiPer-Drill
0.35mm/rev
叠板钻孔
160degrees
有条件适用,倾斜钻进
1
TiAlN
32mm
32mm - 32.99mm
HiPer-Drill
0.35mm/rev
叠板钻孔
销售价 数量
 
1970.64
1970.64
1970.64
1970.64
2064.08
2035.46
1989.39
1989.39
1989.39
1989.39
2121.39
2197.24
2122.23
2122.23
2122.23
2122.23
2245.03
2169.31
2169.31
2216.47
2292.16
2216.47
2216.47
2368.25
2291.42
2291.42
2291.42
2453.96
2357.68
2357.68
2501.73
2432.74
2432.74
2587.48
2488.84
2488.84
2673.12
2574.63
2843.96
2734.41
2734.41
2996.20
2895.03
2895.03
3138.91
3026.80
3026.80
3281.99
3168.30
3386.14
3253.17
3519.29
3384.88
3662.26
3526.61
3757.57
3620.67
3861.90
3714.97
3861.90

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:HiPer-Drill 刀头 m7
商品编号:231645 14

提示

无内冷的情况下,最大钻孔深度为 1×D。
其他尺寸承索。切削数据适用于基本组件 5×D。
仅可组合同类型的刀片设置导孔。
技术说明

研磨加工呈棱形的刀片,确保了精确的定位和稳定的装夹。
装夹状态下径向跳动 ≤ 20 µm。用于加工精度最高 IT9 的钻孔。
金字塔形的特殊钻尖结构,优化钻孔,即使是在条件不稳定和刀具悬伸长时。
例如针对钣金和钢梁加工。也可用于组合钻孔。

技术参数
类型
HB3040
顶角
120degrees
刀具材料
硬质合金
属性
对于基础元素 规格尺寸
14mm
应用
凸球面,有条件适用
更换次数/切刃数量
1
涂层
TiAlN
用于基础元件,直径 d
直径 D
14mm
直径范围
系列
HiPer-Drill
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.26mm/rev
钻削应用
叠板钻孔
顶角
160degrees
应用
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加