咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆周插补螺纹铣刀 2.5×D
商品编号
139521
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:圆周插补螺纹铣刀 2.5×D
商品编号:139521
提示

使用时始终配合 KSS 乳化液。(油脂含量至少 8%)。对于钢材 >45 HRC,只能配合压缩空气使用!
技术说明

刀具仅在一道工序中便可组合生成钻孔、倒角和攻丝。不再需要预钻孔。创新型端面切刃刃型使该刀具擅长于在经过淬硬和难以切削的材料上加工螺纹。通过 TiAlN 高性能涂层实现很长的使用寿命,尤其是对于高达 67 HRC 的淬硬钢。所有刀具均为左向切削,适用于右旋和左旋螺纹。
技术参数
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切削方向
右向
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对通孔和盲孔
螺纹种类
M-LH
切刃数 Z
4
内冷式
锪孔台阶角度
90degrees
螺纹标准
DIN 13
刀具材料
整体硬质合金
螺纹断面角
60degrees
涂层
TiAlN
应用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加