咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹头刀柄组套
商品编号
300630
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
300630 16
300630 25
300630 32
用于 ER 弹簧夹头
16
25
32
销售价 数量
 
3962.27
4285.47
4584.74

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹头刀柄组套
商品编号:300630 32
优点

  • 使用寿命更长,理想的工艺可靠性。
  • 更优异的品质(表面质量出色,公差范围更小)。
  • 生产成本降低。

供货范围

带螺母的 ER 夹头(编号 300470 规格尺寸 16 或 32),ER 装夹扳手(编号 613300 规格尺寸 25 或 309680 规格尺寸 32)和 ER 夹头(编号 308901、308941 或 308981):
ER 16(426 E):D = 2、3、4、5、6、7、8、9 和 10 mm。
ER 25(428 E):D = 3、4、5、6、8、10、12、14、和 16 mm。
ER 32(470 E):D = 4、6、8、10、12、14、16、18 和 20 mm。
包括塑料箱。
可选附件

拉紧螺栓(AB),编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手,编号 308820;308830,ER 装夹扳手,编号 309680 或 613300,ER 弹簧夹头,编号 308901 − 309434,ER 锁紧螺母,编号 309615(用于密封环),密封圈,编号 309625 − 309645(用于编号 309615)。
技术说明

  • 内外锥面都经过研磨。
  • 系统同心度 ≤ 10 µm。
  • 在公称直径下,夹紧力最多可提高 40%。

技术参数
切削加工策略
HSC
刀柄标准
ISO 7388-1
固定器
SK 40
径向跳动精度
≤ 3µm
属性
用于 ER 弹簧夹头
32
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加