首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
钻夹头
卡盘/刀座
仪器/配件
车床顶针 /手动虎钳MANOK
工件夹持系统
机械夹持
磁力/真空夹持
车床顶针 /手动虎钳MANOK
车床顶针
HSK-T / PSC 刀杆
手动虎钳MANOK
手动虎钳MANOK
夹头 平整
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
夹头 平整
商品编号
329966
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
HAINBUCH
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
夹紧直径(以 0.5 mm 为单位递增)
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
24
24,5
25
25,5
26
26,5
27
27,5
28
28,5
29
29,5
30
30,5
31
31,5
32
32,5
33
33,5
34
34,5
35
35,5
36
36,5
37
37,5
38
38,5
39
39,5
40
40,5
41
41,5
42
42,5
43
43,5
44
44,5
45
45,5
46
46,5
47
47,5
48
48,5
49
49,5
50
50,5
51
51,5
52
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
24
24,5
25
25,5
26
26,5
27
27,5
28
28,5
29
29,5
30
30,5
31
31,5
32
32,5
33
33,5
34
34,5
35
35,5
36
36,5
37
37,5
38
38,5
39
39,5
40
40,5
41
41,5
42
42,5
43
43,5
44
44,5
45
45,5
46
46,5
47
47,5
48
48,5
49
49,5
50
50,5
51
51,5
52
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
329966 3
329966 3,5
329966 4
329966 4,5
329966 5
329966 5,5
329966 6
329966 6,5
329966 7
329966 7,5
329966 8
329966 8,5
329966 9
329966 9,5
329966 10
329966 10,5
329966 11
329966 11,5
329966 12
329966 12,5
329966 13
329966 13,5
329966 14
329966 14,5
329966 15
329966 15,5
329966 16
329966 16,5
329966 17
329966 17,5
329966 18
329966 18,5
329966 19
329966 19,5
329966 20
329966 20,5
329966 21
329966 21,5
329966 22
329966 22,5
329966 23
329966 23,5
329966 24
329966 24,5
329966 25
329966 25,5
329966 26
329966 26,5
329966 27
329966 27,5
329966 28
329966 28,5
329966 29
329966 29,5
329966 30
329966 30,5
329966 31
329966 31,5
329966 32
329966 32,5
329966 33
329966 33,5
329966 34
329966 34,5
329966 35
329966 35,5
329966 36
329966 36,5
329966 37
329966 37,5
329966 38
329966 38,5
329966 39
329966 39,5
329966 40
329966 40,5
329966 41
329966 41,5
329966 42
329966 42,5
329966 43
329966 43,5
329966 44
329966 44,5
329966 45
329966 45,5
329966 46
329966 46,5
329966 47
329966 47,5
329966 48
329966 48,5
329966 49
329966 49,5
329966 50
329966 50,5
329966 51
329966 51,5
329966 52
329966 3
329966 3,5
329966 4
329966 4,5
329966 5
329966 5,5
329966 6
329966 6,5
329966 7
329966 7,5
329966 8
329966 8,5
329966 9
329966 9,5
329966 10
329966 10,5
329966 11
329966 11,5
329966 12
329966 12,5
329966 13
329966 13,5
329966 14
329966 14,5
329966 15
329966 15,5
329966 16
329966 16,5
329966 17
329966 17,5
329966 18
329966 18,5
329966 19
329966 19,5
329966 20
329966 20,5
329966 21
329966 21,5
329966 22
329966 22,5
329966 23
329966 23,5
329966 24
329966 24,5
329966 25
329966 25,5
329966 26
329966 26,5
329966 27
329966 27,5
329966 28
329966 28,5
329966 29
329966 29,5
329966 30
329966 30,5
329966 31
329966 31,5
329966 32
329966 32,5
329966 33
329966 33,5
329966 34
329966 34,5
329966 35
329966 35,5
329966 36
329966 36,5
329966 37
329966 37,5
329966 38
329966 38,5
329966 39
329966 39,5
329966 40
329966 40,5
329966 41
329966 41,5
329966 42
329966 42,5
329966 43
329966 43,5
329966 44
329966 44,5
329966 45
329966 45,5
329966 46
329966 46,5
329966 47
329966 47,5
329966 48
329966 48,5
329966 49
329966 49,5
329966 50
329966 50,5
329966 51
329966 51,5
329966 52
销售价
数量
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
车床顶针
HSK-T / PSC 刀杆
手动虎钳MANOK
同类其他品牌
HOLEX
FAHRION®
HAINBUCH
最近浏览
清空
夹头 平整
¥1996.70 元
起
夹头 平整
¥1996.70 元
起
套鞋套装,200 件套 Tyvek® 500
¥2715.79 元
起
连体防护服,款式 5/6 Easysafe
¥70.25 元
起
连体防护服,款式 5/6 Tyvek® Classic Xpert
¥113.20 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
24
24,5
25
25,5
26
26,5
27
27,5
28
28,5
29
29,5
30
30,5
31
31,5
32
32,5
33
33,5
34
34,5
35
35,5
36
36,5
37
37,5
38
38,5
39
39,5
40
40,5
41
41,5
42
42,5
43
43,5
44
44,5
45
45,5
46
46,5
47
47,5
48
48,5
49
49,5
50
50,5
51
51,5
52
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:夹头 平整
商品编号:329966
10
优点
保持力提高 25%
(与 RD 夹头相比)。
夹头和夹具固定装置之间没有径向偏移,因此不易脏。
由于夹紧段采用大面积支承,因此具有独一无二的刚度。
应用
应用广泛,包括加工中心,测量仪器或者托盘装夹。
提示
其他圆锥规格尺寸,形状(例如四方)以及可以自行加工的坯件
承索!
推荐
用于满足您具体要求的特殊型面的夹头承索。
技术说明
夹头,
圆形轮廓,尺寸以0.5毫米为单位递增。订购时请说明所需要的夹紧直径。
平整夹持面,用于精细加工。
技术参数
固定器
Top 52
属性
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订