咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体防护服,款式 5/6 Tyvek® Classic Xpert
连体防护服,款式 5/6 Tyvek® Classic Xpert
商品编号
098302
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
098302 2XL
098302 3XL
098302 L
098302 M
098302 S
098302 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Tyvek®
通用款
3XL
Tyvek®
通用款
L
Tyvek®
通用款
M
Tyvek®
通用款
S
Tyvek®
通用款
XL
Tyvek®
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:连体防护服,款式 5/6 Tyvek® Classic Xpert
商品编号:098302 XL
技术说明

Tyvek® Classic Plus,类型 5/6,型号 CHF5。高效防护颗粒物和水基化学喷剂。设计符合人体工程学,外侧的接缝和裆部内衬确保了完美的贴合性、高舒适度和动作自由度。隐藏式 Tyvek® 拉链。适合用于防爆区域。
连体防护服(PSA 类别 III)。
标准

  • EN ISO 13982-1 类型 5
  • EN 13034 类型 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

  • EN 14126

技术参数
服装标准
DIN EN ISO 1149 抗静电特性
标准
EN 14126 EN 13982-1 EN 1073-2 EN 13034 -
特性
适合防爆区域
颜色
白色
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
Tyvek®
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加