咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹头 平整
商品编号
329910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径(以 0.5 mm 为单位递增)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
329910 4
329910 4,5
329910 5
329910 5,5
329910 6
329910 6,5
329910 7
329910 7,5
329910 8
329910 8,5
329910 9
329910 9,5
329910 10
329910 10,5
329910 11
329910 11,5
329910 12
329910 12,5
329910 13
329910 13,5
329910 14
329910 14,5
329910 15
329910 15,5
329910 16
329910 16,5
329910 17
329910 17,5
329910 18
329910 18,5
329910 19
329910 19,5
329910 20
329910 20,5
329910 21
329910 21,5
329910 22
329910 22,5
329910 23
329910 23,5
329910 24
329910 24,5
329910 25
329910 25,5
329910 26
329910 26,5
329910 27
329910 27,5
329910 28
329910 28,5
329910 29
329910 29,5
329910 30
329910 30,5
329910 31
329910 31,5
329910 32
329910 32,5
329910 33
329910 33,5
329910 34
329910 34,5
329910 35
329910 35,5
329910 36
329910 36,5
329910 37
329910 37,5
329910 38
329910 38,5
329910 39
329910 39,5
329910 40
329910 40,5
329910 41
329910 41,5
329910 42
夹紧直径
夹紧范围
夹紧面
硬度
规格
长度 L
驱动轮廓
4mm
平整
60HR
47mm
圆形
4.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
47mm
圆形
5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
47mm
圆形
5.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
47mm
圆形
6mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
47mm
圆形
6.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
47mm
圆形
7mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
47mm
圆形
7.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
47mm
圆形
8mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
8.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
9mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
9.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
10mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
10.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
11mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
11.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
12mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
12.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
13mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
13.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
14mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
14.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
15mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
15.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
16mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
16.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
17mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
17.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
18mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
18.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
19mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
19.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
20mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
20.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
21mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
21.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
22mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
22.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
23mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
23.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
24mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
24.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
25mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
25.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
26mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
26.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
27mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
27.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
28mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
28.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
29mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
29.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
30mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
30.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
31mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
31.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
32mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
32.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
33mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
33.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
34mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
34.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
35mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
35.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
36mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
36.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
37mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
37.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
38mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
38.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
39mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
39.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
40mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
40.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
41mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
41.5mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
42mm
3mm - 7.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
42mm
圆形
销售价 数量
 
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15
2235.15

商品详情

商品名称:夹头 平整
商品编号:329910 9,5

提示

用于满足您具体要求的特殊型面的夹头承索。
其他圆锥规格尺寸,形状(例如四方)以及可以自行加工的坯件承索!
技术说明

弹簧夹头,圆形,规格尺寸间隔为 0.5 mm 或者 1 mm。订购时请说明需要的装夹直径。
平整夹持面,用于精细加工。
应用

应用广泛,包括加工中心,测量仪器或者托盘装夹。

技术参数
固定器
SK 42
属性
夹紧直径
9.5mm
夹紧范围
3mm - 7.5mm
夹紧面
平整
硬度
60HR
规格
缩短型前端结构
长度 L
42mm
驱动轮廓
圆形
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加