咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体防护服,款式 5/6 Easysafe
连体防护服,款式 5/6 Easysafe
商品编号
098300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
098300 2XL
098300 3XL
098300 L
098300 M
098300 S
098300 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
M
通用款
S
通用款
XL
销售价 数量
 
78.72
80.68
78.72
78.72
78.72
78.72

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:连体防护服,款式 5/6 Easysafe
商品编号:098300 XL
技术说明

Easysafe,款式 5/6,型号 CHF5。结实而轻巧的套装,配有风帽,透气性出色,在低负荷应用中提供优质的防护。风帽、袖口、裤管口和腰身部位采用橡皮筋。柔软的聚乙烯无纺布透气性好。
连体防护服(PSA 类别 III)。
标准

  • EN ISO 13982-1 类型 5
  • EN 13034 类型 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

技术参数
标准
EN 1073-2 EN 13034 EN 13982-1 -
服装标准
DIN EN ISO 1149 抗静电特性
颜色
白色
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加