咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Titan 整体硬质合金铣刀,带多个断屑槽 HPC
商品编号
203122
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203122 4
203122 5
203122 6
203122 8
203122 10
203122 12
203122 16
203122 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切屑平均厚度 hmax,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金 TPC 铣削加工
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
边角倒圆 rv
颈位直径 D1
齿数 Z
1.5 1.5
e8
带 h5 的 DIN 1835 B
4mm 4mm
11mm 11mm
0.03mm 0.03mm
2mm
11mm 11mm
G 2.5,带 HB
57mm
32.86degrees
6mm 6mm
水平和倾斜
11mm 11mm
40degrees
0.1mm 0.1mm
3.9mm
6
1.5 1.5
e8 e8
带 h5 的 DIN 1835 B 带 h5 的 DIN 1835 B
5mm 5mm
13mm
0.035mm 0.035mm
5mm 5mm
13mm
G 2.5,带 HB
57mm
32.86degrees
6mm 6mm
水平和倾斜 水平和倾斜
13mm 13mm
40degrees 40degrees
0.1mm 0.1mm
4.8mm
6 6
1.5 1.5
e8 e8
带 h5 的 DIN 1835 B
6mm 6mm
13mm 13mm
0.04mm
6mm 6mm
13mm 13mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
57mm
19mm 19mm
32.86degrees 32.86degrees
6mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40degrees 40degrees
0.1mm 0.1mm
5.8mm 5.8mm
6
1.5 1.5
e8 e8
带 h5 的 DIN 1835 B 带 h5 的 DIN 1835 B
8mm 8mm
19mm 19mm
0.045mm 0.045mm
8mm 8mm
19mm
G 2.5,带 HB
63mm 63mm
25mm
32.86degrees 32.86degrees
8mm 8mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40degrees 40degrees
0.2mm 0.2mm
7.8mm
6
1.5
e8
带 h5 的 DIN 1835 B 带 h5 的 DIN 1835 B
10mm 10mm
22mm
0.06mm 0.06mm
10mm 10mm
22mm 22mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
73mm 73mm
30mm
32.86degrees
10mm 10mm
水平和倾斜
40degrees 40degrees
0.2mm 0.2mm
9.8mm 9.8mm
6 6
1.5 1.5
e8
带 h5 的 DIN 1835 B 带 h5 的 DIN 1835 B
12mm
26mm 26mm
0.07mm 0.07mm
12mm
26mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
83mm
36mm 36mm
32.86degrees 32.86degrees
12mm
水平和倾斜
40degrees 40degrees
0.2mm 0.2mm
11.8mm 11.8mm
6 6
1.5 1.5
e8 e8
带 h5 的 DIN 1835 B
16mm
32mm
0.085mm 0.085mm
16mm 16mm
32mm 32mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
93mm
42mm
32.86degrees 32.86degrees
16mm 16mm
水平和倾斜
40degrees
0.2mm 0.2mm
15.8mm
6 6
1.5
e8
带 h5 的 DIN 1835 B 带 h5 的 DIN 1835 B
20mm 20mm
41mm 41mm
0.11mm
20mm 20mm
41mm 41mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
104mm 104mm
52mm 52mm
32.86degrees 32.86degrees
20mm 20mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40degrees 40degrees
0.3mm 0.3mm
19.8mm 19.8mm
6 6
销售价 数量
 
1233.71
1238.80
1239.90
1708.66
2624.23
3631.82
6594.11
11810.89

商品详情

商品名称:GARANT Master Titan 整体硬质合金铣刀,带多个断屑槽 HPC
商品编号:203122 8

应用

专门用于铣削钛和钛合金。
技术说明

专门针对 TPC 使用设计的通用高性能铣刀。
芯部强化。
通过使用超细微粒基体优化了弯曲断裂强度
提示

h最大: 表格中所列的数值为最大值。
ae 最大:= 0.08 × D,适用于 TPC 加工。

技术参数
型号
N
切削加工策略
TPC
切刃间距
不相同
涂层
TiAlN
刀柄公差
h5
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
0,08×D
螺旋角特征
不相同
标准
工厂标准
属性
修正系数 fz
1.5 1.5
公差,公称直径
e8 e8
刀柄
带 h5 的 DIN 1835 B 带 h5 的 DIN 1835 B
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
19mm 19mm
切屑平均厚度 hmax,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金 TPC 铣削加工
0.045mm 0.045mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HB
总长度 L
63mm 63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm
最大切弧角
32.86degrees 32.86degrees
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平和倾斜 水平和倾斜
空闲长度
螺纹升角
40degrees 40degrees
边角倒圆 rv
0.2mm 0.2mm
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
6
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加