咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Whistle Notch 刀柄 类型 ADB
商品编号
300430
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
300430 6
300430 8
300430 10
300430 12
300430 14
300430 16
300430 18
300430 20
300430 25
300430 32
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
6
25mm
6mm
50mm
8
28mm
8mm
50mm
10
35mm
10mm
50mm
12
42mm
12mm
50mm
12
44mm
14mm
50mm
16
48mm
16mm
63mm
16
50mm
18mm
63mm
20
52mm
20mm
63mm
25
65mm
25mm
100mm
32
72mm
32mm
100mm
销售价 数量
 
1472.20
1342.36
1325.28
1325.28
1325.28
1342.36
1342.36
1342.36
1516.48
1660.05

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:Whistle Notch 刀柄 类型 ADB
商品编号:300430 8
特征

从侧面用夹紧螺丝将刀具锁紧,从后面用止动螺丝支撑。这样夹紧时不留间隙,运转时振动小。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308600 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
应用

  • 夹紧符合 DIN 1835 E 和 DIN 6535 HE 标准的带直柄的工具和斜夹紧面(2°)。

  • 通过在刀座中轴向调节长度,可以校正因端面钻头重磨而导致的长度损失。

技术说明

  • 带止动螺丝。

优点

从侧面用夹紧螺丝将刀具锁紧,从后面用止动螺丝支撑。这样夹紧时不留间隙,运转时振动小。
技术参数
切削加工策略
HPC
固定器
SK 40,短型
型式
ADB
径向跳动精度
≤ 3µm
标准
DIN 6359
刀柄标准
ISO 7388-1
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 25000 rpm 条件下
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
8
外径 D
28mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加