咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
顶爪 LANG,带狭长挡片
商品编号
363019
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363019 50
363019 80
363019 125
b1
卡爪长度 l
卡爪高度 h
适合的颜色代码
重量
长度 l1
高度 h1
高度 h2
50mm
40mm
24mm
Xtric 50
0.22kg
3mm
3mm
11mm
80mm
50mm
28mm
Xtric 80
0.45kg
3mm
3mm
13mm
125mm
66mm
38mm
Xtric 125
1.35kg
3mm
3mm
18mm
销售价 数量
 
2104.65
2224.05
3051.17

商品详情

商品名称:顶爪 LANG,带狭长挡片
商品编号:363019 50
技术说明

带狭长挡片的卡爪可提升可接近性;注意:规格50:最大 35 Nm = 14 kN;规格尺寸 80:最大 54.4 Nm = 16 kN;规格尺寸 125:最大 82.5 Nm = 20 kN。
需要对齿廓进行预冲压。
属性
b1
50mm
卡爪长度 l
40mm
卡爪高度 h
24mm
适合的颜色代码
Xtric 50
重量
0.22kg
长度 l1
3mm
高度 h1
3mm
高度 h2
11mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加