咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式组合刀柄细长型 类型 ADB
商品编号
300422
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
300422 6
300422 8
300422 10
300422 12
300422 14
300422 16
300422 18
300422 20
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
直径 D3
28.33mm
6mm
13mm
18mm
30.33mm
8mm
15mm
20mm
32.28mm
10mm
16mm
21mm
34.22mm
12mm
17mm
22mm
36.22mm
14mm
19mm
24mm
38.22mm
16mm
21mm
26mm
40.38mm
18mm
23mm
28mm
42.53mm
20mm
25mm
30mm
销售价 数量
 
2647.11
2647.11
2450.70
2450.70
2450.70
2450.70
2450.70
2450.70

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:侧固式组合刀柄细长型 类型 ADB
商品编号:300422 8
可选附件

拧紧销(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,备用夹紧螺栓 309905 M6,309905 M8。
供货范围

配套提供球形装夹螺帽,配套用于 Weldon 和 Whistle-Notch 系统,另配带孔止动螺钉。
技术说明

  • 钻孔公差 D1 达到 H4(优于 DIN 标准)。

柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。带有巴鲁夫芯片孔。
应用

用于装夹带有圆柱形柄部的刀具(DIN 1835 类型 B + E,以及 DIN 6535 类型 HB + HE)。
技术参数
固定器
SK 40A = 100
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
刀柄标准
ISO 7388-1
切削加工策略
HPC
径向跳动精度
≤ 3µm
标准
DIN 6359
属性
外径 D
30.33mm
夹紧直径 D1
8mm
直径 D2
15mm
直径 D3
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加