咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄 类型 AD
商品编号
300410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
300410 16
300410 20
300410 25
300410 32
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
48mm
16mm
35mm
50mm
20mm
40mm
65mm
25mm
60mm
72mm
32mm
70mm
销售价 数量
 
1311.53
1311.53
1355.97
1578.00

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:侧固式刀柄 类型 AD
商品编号:300410 32
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308820;308830。
应用

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。
标准

类似于 DIN 69871 标准。
技术说明
凹槽内附加第二防松螺丝。
技术参数
径向跳动精度
≤ 3µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
刀柄标准
ISO 7388-1
固定器
SK 40,超短型
标准
DIN 6359
型式
AD
属性
外径 D
72mm
夹紧直径 D1
32mm
悬伸长度 A 尺寸
70mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加