咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
职业鞋 Clog,白色 4050, OB
商品编号
092955
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092955 35
092955 36
092955 37
092955 38
092955 39
092955 40
092955 41
092955 42
092955 43
092955 44
092955 45
092955 46
092955 47
092955 48
安全鞋的欧盟尺码
性别
35
通用款
36
通用款
37
通用款
38
通用款
39
通用款
40
通用款
41
通用款
42
通用款
43
通用款
44
通用款
45
通用款
46
通用款
47
通用款
48
通用款
销售价 数量
 
881.09
881.09
881.09
881.09
881.09
907.64
881.09
881.09
881.09
881.09
881.09
881.09
881.09
881.09

商品详情

商品名称:职业鞋 Clog,白色 4050, OB
商品编号:092955 44
标准

EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC
技术说明

NATURE 系列职业鞋。
  • 穿孔光面皮革材质的面料。
  • 皮革覆盖的软木鞋垫。
  • 可调节的脚跟带。
  • 橡胶运动鞋底,防滑。
  • Sanitized® 处理。

技术参数
防护等级
OB
防静电
EGB/ESD
属性
安全鞋的欧盟尺码
44
性别
通用款
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加