咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防火背心
商品编号
091460
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091460 2XL
091460 3XL
091460 L
091460 M
091460 S
091460 XL
男女通用尺码
系列
2XL
Rofa 防火服
3XL
Rofa 防火服
L
Rofa 防火服
M
Rofa 防火服
S
Rofa 防火服
XL
Rofa 防火服
销售价 数量
 
578.44
578.44
578.44
578.44
578.44
578.44

商品详情

商品名称:防火背心
商品编号:091460 XL
标准

EN ISO 11612 A1, B1, C1.
技术说明

透气的防火内衣,带弹性袖口。高防火保护,通过内部阻燃的织物材质自动分解。
圆领背心
技术参数
材料基重 / 布料密度
220g/m2
颜色
海军蓝
服装标准
DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护
全棉
60% 改性腈纶 40% 棉 -
属性
男女通用尺码
XL
系列
Rofa 防火服
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加