咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
背部支撑带 High Vis
商品编号
091820
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091820 L
091820 M
091820 XL
男女通用尺码
L
M
XL
销售价 数量
 
472.84
472.84
472.84

商品详情

商品名称:背部支撑带 High Vis
商品编号:091820 XL
技术说明

按解剖学成型的背部支撑带,放松整个背部区域。带 透气材料,佩戴更舒适。内侧带和侧面拉伸带上的无级可调搭扣保证 完美贴身。可以穿在上衣外或上衣内。
High-Vis 款,提升可见度。
技术参数
清洗
30 °C 彩色衣物
颜色
黄色
属性
男女通用尺码
XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加