咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多制式夹克 PRO-LINE
商品编号
091724
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091724 44
091724 46
091724 48
091724 50
091724 52
091724 54
091724 56
091724 58
091724 60
091724 62
091724 64
091724 66
091724 90
091724 94
091724 98
091724 102
091724 106
091724 110
091724 114
成衣尺寸 DE
系列
44
PRO-LINE
46
PRO-LINE
48
PRO-LINE
50
PRO-LINE
52
PRO-LINE
54
PRO-LINE
56
PRO-LINE
58
PRO-LINE
60
PRO-LINE
62
PRO-LINE
64
PRO-LINE
66
PRO-LINE
90
PRO-LINE
94
PRO-LINE
98
PRO-LINE
102
PRO-LINE
106
PRO-LINE
110
PRO-LINE
114
PRO-LINE
销售价 数量
 
1386.97
1386.97
1386.97
1386.97
1386.97
1386.97
1526.05
1526.05
1595.04
1595.04
1664.52
1664.52
1386.97
1386.97
1386.97
1386.97
1526.05
1526.05
1595.04

商品详情

商品名称:多制式夹克 PRO-LINE
商品编号:091724 90
提示

多标准防护服 PRO-LINE 可按需提供,面料平方克重 400 g/m²,经 EN ISO 11611 级别 2 认证。可按需提供其它颜色(单色和双色)。国际成衣尺寸参照表请参见目录结尾的信息部分。
技术说明

Rofa PRO-LINE 通过轻便的创新型 Proban®-Satin 织物,提供高舒适穿戴性和安全性。防水阻燃的多标准防护服尤其适用于焊接作业,以及干扰电弧和高温区域。夹克下摆和裤子的货物兜上的标识可清楚查看防护等级。位置恰到好处的反光和对比效果确保辨识度极佳。此外,衣物的阻燃性能可经受强力的工业洗涤
双色紧身夹克通过折叠领、背部活动褶皱可调节袖管贴合身形,实现最佳的活动自由度。
  • 按扣用于合紧夹克。
  • 两个胸部口袋和侧兜配有袋盖和按扣。
  • 两个宽大内侧袋。
  • 胸口内侧袋,采用魔术贴。

标准

  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1、A2、B1、C1、E3、F1
  • EN ISO 11611,级别 1/A1+A2
  • EN 13034 类型 6
  • EN 61482-1-2

技术参数
标准
EN 13034-6 EN 61482-1-2 -
材料基重 / 布料密度
350g/m2
清洗
适合工业洗涤
全棉
65% 棉 2% 其他纤维 33% 聚酯 -
服装标准
DIN EN ISO 1149 抗静电特性 DIN EN ISO 11611 焊接防护 DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护 -
颜色
海军蓝 / 紫蓝色
属性
成衣尺寸 DE
90
系列
PRO-LINE
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加