咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电女士马球衫 CONDUCTEX® Cotton Knit
商品编号
091636
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091636 2XL
091636 3XL
091636 L
091636 M
091636 S
091636 XL
091636 XS
性别
男女通用尺码
系列
女式
2XL
CONDUCTEX®
女式
3XL
CONDUCTEX®
女式
L
CONDUCTEX®
女式
M
CONDUCTEX®
女式
S
CONDUCTEX®
女式
XL
CONDUCTEX®
女式
XS
CONDUCTEX®
销售价 数量
 
706.06
736.60
614.45
614.45
614.45
675.52
614.45

商品详情

商品名称:防静电女士马球衫 CONDUCTEX® Cotton Knit
商品编号:091636 XS
标准

EN 61340-5-1.
技术说明

应用:电子制造。用于防止产品静电放电。
表面电阻:106 至 107 Ω。
防静电马球衫 由舒适的 CONDUCTEX® Cotton Knit 材料针织而成。可靠的放电能力与高品质加工。极佳贴身,导电的马球衫领子。
  • 胸部口袋附按扣。
  • 左手前臂的 ESD 刺绣徽章。

女式马球衫,修身裁剪。
技术参数
材料基重 / 布料密度
160g/m2
颜色
银灰色
防静电
EGB/ESD
全棉
95% 棉 5% 碳 -
属性
性别
女式
男女通用尺码
XS
系列
CONDUCTEX®
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加