咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电工装裤 CONDUCTEX®
商品编号
091608
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091608 44
091608 46
091608 48
091608 50
091608 52
091608 54
091608 56
091608 58
091608 60
091608 62
091608 64
091608 94
091608 98
091608 102
091608 106
091608 110
成衣尺寸 DE
系列
裤扣
44
CONDUCTEX®
纽扣封口
46
CONDUCTEX®
纽扣封口
48
CONDUCTEX®
纽扣封口
50
CONDUCTEX®
纽扣封口
52
CONDUCTEX®
纽扣封口
54
CONDUCTEX®
纽扣封口
56
CONDUCTEX®
纽扣封口
58
CONDUCTEX®
纽扣封口
60
CONDUCTEX®
纽扣封口
62
CONDUCTEX®
纽扣封口
64
CONDUCTEX®
纽扣封口
94
CONDUCTEX®
纽扣封口
98
CONDUCTEX®
纽扣封口
102
CONDUCTEX®
纽扣封口
106
CONDUCTEX®
纽扣封口
110
CONDUCTEX®
纽扣封口
销售价 数量
 
769.67
769.67
769.67
769.67
769.67
769.67
846.57
846.57
883.80
923.67
923.67
769.67
769.67
769.67
846.57
846.57

商品详情

商品名称:防静电工装裤 CONDUCTEX®
商品编号:091608 94
标准

EN 61340-5-1.
技术说明

应用:电子制造。用于防止产品静电放电。
表面电阻:106 至 107 Ω。
防静电工装裤由轻便舒适的 CONDUCTEX® 材料制成。这种混合基底凭借出色导电值和高穿戴舒适性赢得青睐。高透气性,经海恩斯坦研究院检测。
  • 束腰附按扣。
  • 裆部带有拉链。
  • 背部宽度可调节。
  • 两个侧边兜和两个后臀兜,无盖。
  • 腿部口袋,带盖和按扣。
  • 腿部口袋附有 ESD 刺绣徽章。

技术参数
防静电
EGB/ESD
颜色
navy
材料基重 / 布料密度
130g/m2
全棉
75% 聚酯 23% 棉 2% 碳 -
属性
成衣尺寸 DE
94
系列
CONDUCTEX®
裤扣
纽扣封口
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加