咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Longsleeve ACCELERATE
商品编号
091586
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091586 2XL
091586 3XL
091586 L
091586 M
091586 S
091586 XL
男女通用尺码
系列
2XL
ACCELERATE
3XL
ACCELERATE
L
ACCELERATE
M
ACCELERATE
S
ACCELERATE
XL
ACCELERATE
销售价 数量
 
488.97
566.27
488.97
488.97
488.97
488.97

商品详情

商品名称:Longsleeve ACCELERATE
商品编号:091586 XL
技术说明

采用时尚设计且贴合身形,实现 ACCELERATE 系列长袖衫的动作灵活性。精梳棉吸收潮气,穿着舒适。长袖衫的颈部接缝采用圆形领口,使用柔性材料处理且不会影响穿戴。
技术参数
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
清洗
60 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
195g/m2
颜色
天蓝色/深蓝色
全棉
40% 聚酯 60% 棉 -
属性
男女通用尺码
XL
系列
ACCELERATE
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加