咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工装裤 InnovatiQ
商品编号
091223
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工装裤 InnovatiQ
商品编号:091223
技术说明

Kübler InnovatiQ 工作服凭借衣物贴身性而令人尤为信服,夹克和裤子上的各式鲜明元素极具时尚感。凭借肩部、上臂和膝盖处的编织反光元件,衣服不仅提升安全性,而且更易辨识。
得益于符合人体工学的设计和预成型的膝部元件,裤子提供更多活动自由度。膝兜可从下方填衬。
  • 侧兜。
  • 后袋配有袋盖和粘扣。
  • 多功能口袋,附有折尺兜、智能手机袋、笔袋和可扣紧的配件袋。
  • 腿兜配有袋盖和粘扣。
  • CORDURA® 加固兜
  • 经认证符合 EN 14404:2004 + A1:2010 类别 2,性能等级 1,组合护膝(编号 091848)。

另外,背部也由加高护腰保护。连体工装裤采用弹性橡胶吊带搭配抗冲击且耐高温的锁扣。
提示

其他颜色的产品敬请详询。尺寸表及国际成衣尺寸对照参见我们的概览页。
连体工装裤,紫蓝色/黑色双色组合,参见编号 091224。
技术参数
颜色
黑色/无烟煤色
全棉
35% 聚丙烯 35% 棉 -
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度
295g/m2
清洗
60 °C 彩色衣物 适合工业洗涤 -
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加